![Siemens Industry - Cartouche fusible NH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/671210_0657370.jpg?ts=1704843352838)
Siemens Industry - Cartouche fusible NH
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 224 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 500 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869056449
Réf. Sonepar
00080905644
Réf. Fournisseur
3NA3342
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In)
224 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
500 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH3
tension de fonctionnement CC
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal
15.4 W
finition du voyant indicateur
percuteur
pouvoir de coupure nominal
120 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible à couteaux NH, NH3, In: 224 A, gG, non CA: 500 V, non CC: 440 V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension