Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209629066
Réf. Sonepar
00080962906
Réf. Fournisseur
3NC22205
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille
22x58 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
100 kA
fréquence de fonctionnement
45...45 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
5 W
SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 22x58mm, 20A, aR, Un AC: 690 V, Un CC: 500V, CC selon UL, dispositif indicateur pour percuteur