![Siemens Industry - BORNIER DEPORTE TP3 + LED PUSH IN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_KT01_XX_01519i.jpg?ts=1704843324771)
Siemens Industry - BORNIER DEPORTE TP3 + LED PUSH IN
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de positions de serrage par étage - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.2 mm²
courant assigné In - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515153658
Réf. Sonepar
00080515400
Réf. Fournisseur
6ES79240CA200BC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension assignée (Ue)
50 V
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre de positions de serrage par étage
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.2 mm²
courant assigné In
1 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.2...0.2 mm²
matériau du corps isolant
autre
étages reliés à l'intérieur
Non
connexion transversale
Non
fonction de séparation
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...0.2 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par perforation
avec raccordement PE
Non
avec raccordement de blindage
Non
avec fonction d'alimentation
Oui
commutation LED pour
PNP
nombre d'étages
1
couleur de la source lumineuse
autre
température d'utilisation
0...0 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V1
plaque de fermeture requise
Non
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
57 mm
profondeur
76 mm
Module de connexion TP3 8 voies et 2x10 bornes pour Alimentation en potentiel Type : borne push in avec LED, VPE=1 unité raccordement IDC 16 pôles pour câble