Siemens Industry - BORN. PR. 3RA6 ENT. V. SORT. RES.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
type de connexion - autre
nombre de pôles - 3
protégé contre les contacts - Non
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209861893
Réf. Sonepar
00080007693
Réf. Fournisseur
3RA69203A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
rail DIN
type de connexion
autre
nombre de pôles
3
protégé contre les contacts
Non
largeur
45 mm
hauteur
32 mm
profondeur
30 mm
Bornes de circuit principal pour 3RA6 Bornes à vis côté entrée Bornes à ressort côté sortie