![Siemens Industry - BORN. CIR. PR. RES. ENT. E. SORT.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_18892i.jpg?ts=1704843552782)
Siemens Industry - BORN. CIR. PR. RES. ENT. E. SORT.
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis
nombre de pôles - 3
protégé contre les contacts - Non
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209682467
Réf. Sonepar
00080968246
Réf. Fournisseur
3RA69202A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
rail DIN
type de connexion
raccordement par borne à ressort/vis
nombre de pôles
3
protégé contre les contacts
Non
largeur
45 mm
hauteur
32 mm
profondeur
30 mm
Bornes de circuit principal Intégration et raccordement circuit principal : borne à ressort