![Siemens Industry - Bloc FI, 2 poles, type AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04044i.jpg?ts=1704842912059)
Siemens Industry - Bloc FI, 2 poles, type AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 2
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869461052
Réf. Sonepar
00080035839
Réf. Fournisseur
5SM26260
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
63 A
nombre de pôles
2
type de courant différentiel
AC
degré de pollution
2
temps de retard ajustable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
460 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-5...-5 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 63 A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4