![Siemens Industry - Bloc FI, 2 poles, type A, sélectif, In: 63 A, 1000 mA, Un AC:](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_04044i.jpg?ts=1704843543776)
Siemens Industry - Bloc FI, 2 poles, type A, sélectif, In: 63 A, 1000 mA, Un AC:
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 63 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 1 A
type de courant différentiel - A
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869343587
Réf. Sonepar
00080934358
Réf. Fournisseur
5SM28258
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant nominal
63 A
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
1 A
type de courant différentiel
A
type de courant différentiel
A
tension nominale (Un)
230...230 V
nombre de pôles
2
nombre de pôles
2
largeur en nombre de modules
2
courant de défaut nominal
1...1 A
antidéflagration
Non
type retardé de courte durée
Non
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...45 °C
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
produits auxiliaires associables
Oui
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
5 kA
degré de pollution
2
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
460 V
tension d'isolement assignée (Ui)
460 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
70 mm
bloc FI, 2 pôles, type A, sélectif, In : 63 A, 1 000mA, Un CA : 230 V, pour 5SY