Siemens Industry - BLOC CONT.AUX. LATERAL,2NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209790339
Réf. Sonepar
00080979047
Réf. Fournisseur
3RH29212DA20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
modèle
relevable
douille
sans
bloc de contacts auxiliaires, latéral, 2 NO, à gauche : 53/54, 63/64, à droite : 33/34, 43/44, circuit : 1 NO, 1 NO, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2