Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,4NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209829398
Réf. Sonepar
00080982994
Réf. Fournisseur
3RH29111FA40
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
modèle
relevable
douille
sans
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 4 NO, .3/.4, .3/.4, .3/.4, .3/.4, circuit : 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, borne à vis, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2