Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,2NO+2NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209829558
Réf. Sonepar
00080983052
Réf. Fournisseur
3RH29112HA22
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
modèle
relevable
douille
sans
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 NO + 2 NF, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, circuit : 1 NF, 1 NF, 1 NO, 1 NO, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2