Siemens Industry - Bloc aux.1NO1NF.2p.T0-T3.LAT2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209379862
Réf. Sonepar
00080937986
Réf. Fournisseur
3RH19211DA11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
mode de pose
autre
modèle
relevable
douille
sans
1er interrupteur auxiliaire latéral 1 NO, 1 NF, borne à vis, pour contacteur 3RT1