![Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_07052i.jpg?ts=1704843428615)
Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
type de capot - sans
possibilité de montage en saillie - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869392684
Réf. Sonepar
00080939277
Réf. Fournisseur
8GK21004KS23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
type de capot
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
type de porte
sans
indice de protection (IP)
IP43
adapté à un parafoudre
Oui
courant nominal (In)
630 A
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
couleur
gris
largeur
600 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
250 mm
ALPHA 630 universel, tableau mural, paquet plat, IP43, classe de protection 1 h = 1200 mm, l = 600 mm, p = 250 mm, sans porte RAL 7035