![Siemens Industry - armoire murale, sans porte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/P_I201_XX_07054i.jpg?ts=1704843420069)
Siemens Industry - armoire murale, sans porte
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - acier
type de capot - optionnel
finition du couvercle - sans
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869372815
Réf. Sonepar
00080937281
Réf. Fournisseur
8GK21243KK33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
autre
matériau du boîtier/corps
acier
type de capot
optionnel
finition du couvercle
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
possibilité de montage en saillie
Oui
maintien de fonction
sans
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
type de porte
sans
indice de protection (IP)
IP55
adapté à un parafoudre
Oui
courant nominal (In)
630 A
classe de protection
I
couleur
gris
largeur
900 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
250 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
profondeur d'encastrement
250 mm
ALPHA 630 universel, tableau mural, IP55, classe de protection 1 h = 1000 mm, l = 900 mm, p = 250 mm, sans porte RAL 7035