![Siemens Industry - ALPHA NF kit montage 3KD taille 1-4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_34357i.jpg?ts=1704843104761)
Siemens Industry - ALPHA NF kit montage 3KD taille 1-4
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capot - avec échancrure
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
avec cadre/support de montage - Oui
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869529448
Réf. Sonepar
00080050154
Réf. Fournisseur
8GK64304KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de capot
avec échancrure
largeur
600 mm
hauteur
400 mm
avec cadre/support de montage
Oui
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
kit de montage ALPHA NF pour 3KD interrupteur-sectionneur Taille 1 à 4 H=400mm, l=600mm, 2x 3KD taille 1 et 2 ou 1x 3KD taille 3 et 4 pour commande rotative de porte en cache de colonne