Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA713/3KL713
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
hauteur - 400 mm
type de capot - avec échancrure
avec couvercle - Oui
avec bornes N-PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869502489
Réf. Sonepar
00080048871
Réf. Fournisseur
8GK64324KK34
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
900 mm
hauteur
400 mm
type de capot
avec échancrure
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
profondeur
250 mm
avec cadre/support de montage
Oui
ALPHA NF kit de montage pour 3KA713/3KL713 (400A) H=400, l=900mm profondeur de distributeur à partir de 250mm