![Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA711/3KL711](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/5310577.jpg?ts=1704843018636)
Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA711/3KL711
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
hauteur - 200 mm
type de capot - avec échancrure
avec couvercle - Oui
avec bornes N-PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869502427
Réf. Sonepar
00080048865
Réf. Fournisseur
8GK64304KK34
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur
900 mm
hauteur
200 mm
type de capot
avec échancrure
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
profondeur
250 mm
avec cadre/support de montage
Oui
ALPHA NF kit de montage pour 3KA711/3KL711 (125A) H=200, l=900mm profondeur de distributeur à partir de 250mm