![Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_I202_XX_01246i.jpg?ts=1704843619849)
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capot - avec échancrure
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
avec cadre/support de montage - Oui
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869404899
Réf. Sonepar
00080940678
Réf. Fournisseur
8GK67504KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de capot
avec échancrure
largeur
600 mm
hauteur
400 mm
avec cadre/support de montage
Oui
avec couvercle
Oui
avec bornes N-PE
Non
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA 630 Universel, Kit disjoncteur 5x 3VT1 3+4 points H=400mm l=600mm Montage vertical