![Siemens Industry - Alim.24VCC. 80A.TRI.500-400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/p_nsw0_xx_01443e600600.jpg?ts=1704843642691)
Siemens Industry - Alim.24VCC. 80A.TRI.500-400V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 80 A
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869930770
Réf. Sonepar
00080993077
Réf. Fournisseur
4AV36012EB000A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
80 A
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
largeur
295 mm
hauteur
255 mm
profondeur
290 mm
largeur d'encastrement
295 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP00
montage direct possible
Non
ALIMENTATION (NON FILTREE); PHASES:3; PN(KW):1,92; UPRI(V):500-400(415); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):80/96 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; CL. PROTECTION:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS;