![Siemens Industry - Alim.24VCC. 15A.TRI.500-400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/p_nsw0_xx_01443e600600.jpg?ts=1704843723001)
Siemens Industry - Alim.24VCC. 15A.TRI.500-400V
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 13.5 A
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869930787
Réf. Sonepar
00080993078
Réf. Fournisseur
4AV31022EB000A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
13.5 A
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
largeur
164 mm
hauteur
190 mm
profondeur
115 mm
largeur d'encastrement
164 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP00
montage direct possible
Non
ALIMENTATION ELECTRIQUE; PHASES:3; PN(KW):0,324; UPRI(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIIID5 /0; CL. PROTECTION:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00;