Siemens Industry - Alim. 12A.TRI.400V-30,27,24 Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 30...30 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
courant de sortie max. 1 - 12 A
courant de sortie max. 2 - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869931357
Réf. Sonepar
00080993135
Réf. Fournisseur
4AV96045CB002N
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
30...30 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
400...400 V
courant de sortie max. 1
12 A
courant de sortie max. 2
12 A
courant de sortie max. 3
12 A
protégé contre les courts-circuits
Non
2e tension de sortie
30...30 V
3e tension de sortie
30...30 V
tension de sortie ajustable
Non
largeur
149 mm
hauteur
190 mm
profondeur
112 mm
largeur d'encastrement
149 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP00
montage direct possible
Non
ALIMENTATION (NON FILTREE); PHASES:3; PN(KW):0,36; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V DC):30-27-24; ISEC(A DC):12; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANYNY6 /1; CL. PROTECTION:I; TA/ISOKL:50 /B; W(%):5; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE: