![Siemens Industry - 4NO CONTACTOR,AC1:140A, 110VAC 50HZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_20651i.jpg?ts=1704843194123)
Siemens Industry - 4NO CONTACTOR,AC1:140A, 110VAC 50HZ
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621027050
Réf. Sonepar
00080102705
Réf. Fournisseur
3RT23461AF00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
140 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
contacteur AC-1, 140 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, AC 110 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S3