![Siemens Industry - 3RW55 480V 25A 110-250V screw](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_24193i.jpg?ts=1704843260413)
Siemens Industry - 3RW55 480V 25A 110-250V screw
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A
fonction - direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...200 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621039169
Réf. Sonepar
00080103916
Réf. Fournisseur
3RW55151HA14
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
25 A
fonction
direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue
200...200 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
indice de protection (IP)
IP00
classe de déclenchement
ajustable
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...110 V
avec affichage
Oui
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
18.5 kW
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
type de tension d'actionnement
AC
shunt interne
Oui
régulation du couple de rotation
Oui
Démarreurs progressifs SIRIUS 200-480 V 25A, 110-250 V CA bornes à vis