![Siemens Industry - 3RW52 600V 250A 24V screw therm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/80/G_IC03_XX_23033i.jpg?ts=1704843238192)
Siemens Industry - 3RW52 600V 250A 24V screw therm
![SIEMENS SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00080.gif?ts=1646344049431&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A
fonction - direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...200 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621037677
Réf. Sonepar
00080103767
Réf. Fournisseur
3RW52446TC05
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
250 A
fonction
direction unique
tension de fonctionnement nominale Ue
200...200 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
indice de protection (IP)
IP00
classe de déclenchement
ajustable
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec affichage
Non
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
250 kW
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
type de tension d'actionnement
AC/DC
shunt interne
Oui
régulation du couple de rotation
Non
Démarreurs progressifs SIRIUS 200-600 V 250 A, 24 V CA/CC bornes à vis Entrée thermistance