![Siemens IBT - Variateur freq. nu 4kW IP20 B](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/P_BT01_XX_02482i.jpg?ts=1704850124047)
Siemens IBT - Variateur freq. nu 4kW IP20 B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380000...380000 V
fréquence de sortie max. - 550 Hz
indice de protection (IP) - IP20
courant de sortie nominal I2N - 10.2 A
supporte protocole BACnet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948667583
Réf. Sonepar
05669866758
Réf. Fournisseur
6SL3200-6AE21-0BH0
Réf. Commerciale
Siemens IBT
tension du secteur
380000...380000 V
fréquence de sortie max.
550 Hz
indice de protection (IP)
IP20
courant de sortie nominal I2N
10.2 A
supporte protocole BACnet
Oui
Degré de protection (NEMA)
1
avec prise pour ordinateur
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
4 kW
tolérance relative de tension du réseau symétrique
1.5 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
1.5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
1
type de convertisseur
convertisseur U
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
largeur
100 mm
hauteur
297 mm
profondeur
308 mm
avec élément de commande
Non
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
3
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
2
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Variateur fréq. nu 4kW IP20 B