![Siemens IBT - Vanne siege brides PN40 2V DN100 kvs 125](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V11798819_fi.jpg?ts=1704850191734)
Siemens IBT - Vanne siege brides PN40 2V DN100 kvs 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 40
température moyenne maximale (permanente) - 220 °C
traitement de la surface - autre
diamètre nominal raccordement 1 - DN 100
différence de pression max. à l'état ouvert - 2.5 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003722
Réf. Sonepar
05669500372
Réf. Fournisseur
S55210-V116-A115
Réf. Commerciale
Siemens IBT
article de régulation de pression
40
température moyenne maximale (permanente)
220 °C
traitement de la surface
autre
diamètre nominal raccordement 1
DN 100
différence de pression max. à l'état ouvert
2.5 bar
perte de fuite de la valeur Kvs
0.01 %
qualité du matériau
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
matériau du boîtier/corps
autre
diamètre nominal raccordement 2
DN 100
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
diamètre extérieur raccordement 1
100 mm
diamètre extérieur raccordement 2
100 mm
pression nominale de bride
40
longueur de course
20 mm
valeur KVS
125
Vanne siège brides PN40 2V DN100 kvs 125