![Siemens IBT - Vanne siege brides PN25 2V DN80 kvs 100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10320117_nl.jpg?ts=1704850081956)
Siemens IBT - Vanne siege brides PN25 2V DN80 kvs 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 25
température moyenne maximale (permanente) - 220 °C
traitement de la surface - autre
type raccordement 1 - autre
diamètre nominal raccordement 1 - DN 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914079541
Réf. Sonepar
05669002110
Réf. Fournisseur
S55208-V130
Réf. Commerciale
Siemens IBT
article de régulation de pression
25
température moyenne maximale (permanente)
220 °C
traitement de la surface
autre
type raccordement 1
autre
diamètre nominal raccordement 1
DN 80
différence de pression max. à l'état ouvert
4 bar
perte de fuite de la valeur Kvs
0.01 %
rapport de réglage
100 %
caractéristique du sol
équipourcentage
type raccordement 2
à bride
qualité du matériau
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du boîtier/corps
fonte
avec point de mesure du débit
Non
commande automatique du processus
Non
diamètre nominal raccordement 2
DN 80
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
diamètre extérieur raccordement 1
80 mm
diamètre extérieur raccordement 2
80 mm
pression nominale de bride
25
longueur raccordement 1
155 mm
longueur raccordement 2
155 mm
longueur utile raccordement 1
155 mm
longueur utile raccordement 2
155 mm
hauteur d'axe
231.5 mm
longueur de course
40 mm
avec raccord d'accouplement 1
Non
avec raccord d'accouplement 2
Non
valeur KVS
100
Vanne siège brides PN25 2V DN80 kvs 100