![Siemens IBT - Vanne siege brides PN10 2V DN80 kvs 100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10427757_fr.jpg?ts=1704849735759)
Siemens IBT - Vanne siege brides PN10 2V DN80 kvs 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 10
température moyenne maximale (permanente) - 150 °C
diamètre nominal raccordement 1 - DN 80
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914086891
Réf. Sonepar
05669002664
Réf. Fournisseur
S55202-V109
Réf. Commerciale
Siemens IBT
article de régulation de pression
10
température moyenne maximale (permanente)
150 °C
diamètre nominal raccordement 1
DN 80
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du boîtier/corps
fonte
différence de pression max. à l'état ouvert
4 bar
perte de fuite de la valeur Kvs
0.02 %
rapport de réglage
100 %
diamètre nominal raccordement 2
DN 80
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
diamètre extérieur raccordement 1
80 mm
diamètre extérieur raccordement 2
80 mm
pression nominale de bride
10
longueur de course
20 mm
valeur KVS
100
Vanne siège brides PN10 2V DN80 kvs 100