![Siemens IBT - Vanne magnet.Inox DN15 kvs 1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10083280_en.jpg?ts=1704850448198)
Siemens IBT - Vanne magnet.Inox DN15 kvs 1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 16
température moyenne maximale (permanente) - 130 °C
diamètre nominal - DN 15
commande manuelle - Oui
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914055132
Réf. Sonepar
05669405513
Réf. Fournisseur
BPZ:MXG461S15-1.5
Réf. Commerciale
Siemens IBT
article de régulation de pression
16
température moyenne maximale (permanente)
130 °C
diamètre nominal
DN 15
commande manuelle
Oui
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP54
largeur
82 mm
hauteur
282.5 mm
profondeur
100 mm
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
température ambiante
-5...-5 °C
transmission
magnétique
humidité relative tolérée
5000...5000 %
plage de fonctionnement réglable
Non
tension du secteur
autre
contacts auxiliaires
Non
différence de pression max. à l'état ouvert
300 bar
perte de fuite de la valeur Kvs
0.02 %
rapport de réglage
0.001 %
caractéristique du sol
équipourcentage
pression de fermeture
300 bar
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass
0.2 %
caractéristique du sol by-pass
linéaire
mode d'installation distributif
Non
signal d'état réglable
Oui
température moyenne minimale (permanente)
1 °C
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
15 mm
avec piquage de raccordement 3
Non
pression nominale de bride
16
longueur raccordement 1
40 mm
longueur raccordement 2
40 mm
longueur utile raccordement 1
40 mm
longueur utile raccordement 2
40 mm
longueur raccordement 3
42.5 mm
longueur utile raccordement 3
42.5 mm
retour tension nulle
normalement fermé (hors tension)
signal d'état
0-10 V
durée de fonctionnement
2 s
avec raccord d'accouplement 1
Oui
avec raccord d'accouplement 2
Oui
matériau du boîtier
acier
valeur KVS
1.5
raccordements
autre
avec contacts finaux
Non
énergie élec. max. accumulée
29 VA
Vanne magnét.Inox DN15 kvs 1,5