![Siemens IBT - Vanne combinee equilibrage PN25 DN200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10695882_es.jpg?ts=1704850163891)
Siemens IBT - Vanne combinee equilibrage PN25 DN200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence de pression max. - 600 kPa
débit - 130...130 m³/h
modèle - ressort/cartouche
raccordements - à bride
diamètre nominal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625008949
Réf. Sonepar
05669500894
Réf. Fournisseur
S55266-V151
Réf. Commerciale
Siemens IBT
différence de pression max.
600 kPa
débit
130...130 m³/h
modèle
ressort/cartouche
raccordements
à bride
diamètre nominal
autre
hauteur
711 mm
qualité du matériau
fonte GGG 40
longueur
600 mm
convient au glycol
Oui
diamètre extérieur du tube
200 mm
durée de travail
600 mm
adapté aux liquides
Oui
type de compensation de pression
mécanique
article de régulation de pression
25
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
température moyenne minimale (permanente)
1 °C
différence minimale de pression
7800 kPa
caractéristique de soupape
linéaire
longueur de course
43 mm
matériau du boîtier
fonte
Vanne combinée équilibrage PN25 DN200