![Siemens IBT - Vanne boiss. spher. PN40 3V DN25 ChgO. T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10388164_de.jpg?ts=1704850161448)
Siemens IBT - Vanne boiss. spher. PN40 3V DN25 ChgO. T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence maximale de pression à 20 °C - 3.5 bar
longueur raccordement 1 - 42.7 mm
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
température moyenne (permanente) - -10...-10 °C
diamètre nominal - DN 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914092724
Réf. Sonepar
05669409272
Réf. Fournisseur
BPZ:VBI60.25-16T
Réf. Commerciale
Siemens IBT
différence maximale de pression à 20 °C
3.5 bar
longueur raccordement 1
42.7 mm
type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
température moyenne (permanente)
-10...-10 °C
diamètre nominal
DN 25
exempt de graisse
Non
traitement de la surface
non traité
type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
qualité du matériau
CuZn36Pb2As (CW602N)
matériau du boîtier/corps
laiton
joint
autre
pression de service max.
16 bar
commande
moteur électrique
article de régulation de pression
40
type raccordement 3
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre extérieur raccordement 1
25 mm
diamètre extérieur raccordement 2
25 mm
diamètre extérieur raccordement 3
25 mm
avec piquage de raccordement 3
Oui
pression nominale de bride
40
longueur raccordement 2
42.7 mm
longueur utile raccordement 1
42.7 mm
longueur utile raccordement 2
42.7 mm
longueur raccordement 3
42.7 mm
longueur utile raccordement 3
42.7 mm
passage totalement libre
Oui
hauteur de poignée
0 mm
longueur de poignée
0 mm
angle côté 1 / côté 2
90 °
angle côté 1 / côté 3
90 °
perçage du boisseau sphérique
perçage en T
avec raccord d'accouplement 1
Non
avec raccord d'accouplement 2
Non
valeur KVS
90
propre médicalement
Non
Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. T