![Siemens IBT - Vanne boiss. sphe. 6V DN20 kvs 1.6 4.25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10796115_en.jpg?ts=1704850446886)
Siemens IBT - Vanne boiss. sphe. 6V DN20 kvs 1.6 4.25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
article de régulation de pression - 16
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
matériau du boîtier - laiton
diamètre nominal - DN 20
différence de pression max. à l'état ouvert - 200 kPa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625005733
Réf. Sonepar
05669500573
Réf. Fournisseur
S55230-V198
Réf. Commerciale
Siemens IBT
article de régulation de pression
16
température moyenne maximale (permanente)
90 °C
matériau du boîtier
laiton
diamètre nominal
DN 20
différence de pression max. à l'état ouvert
200 kPa
caractéristique du sol
linéaire
raccordements
filetage extérieur
traitement de la surface
non traité
nombre de trous de fixation
2
longueur de travail effective, raccordement 6
40 mm
valeur Kvs 1
1.6
valeur Kvs 2
4.25
robinet inverseur
Oui
zone morte (tous ports fermés)
40...40 °
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
longueur raccordement 1
40.5 mm
longueur raccordement 2
46 mm
longueur utile raccordement 1
40.5 mm
longueur utile raccordement 2
46 mm
longueur raccordement 3
40 mm
longueur utile raccordement 3
40 mm
longueur utile raccordement 4
40.5 mm
longueur raccordement 4
40.5 mm
hauteur d'axe
9 mm
longueur raccordement 5
46 mm
longueur, raccordement 6
40 mm
clapet de surpression intégré
Oui
Vanne boiss. sphé. 6V DN20 kvs 1.6 4.25