![Siemens IBT - Thermostat limiteur 40..120C IP65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10085089_de.jpg?ts=1704850399500)
Siemens IBT - Thermostat limiteur 40..120C IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
largeur - 55 mm
hauteur - 156 mm
profondeur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914067364
Réf. Sonepar
05669002200
Réf. Fournisseur
S55700-P118
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
55 mm
hauteur
156 mm
profondeur
64 mm
Thermostat limiteur 40..120°C IP65