![Siemens IBT - Sonde temperature plongeur 0..10V- 100mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/4338441.jpg?ts=1704850182369)
Siemens IBT - Sonde temperature plongeur 0..10V- 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
signal de sortie - 0-10 V
plage de mesure - -10...-10 °C
indice de protection (IP) - IP54
longueur d'enfichage - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914084804
Réf. Sonepar
05669001348
Réf. Fournisseur
BPZ:QAE2164.010
Réf. Commerciale
Siemens IBT
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
signal de sortie
0-10 V
plage de mesure
-10...-10 °C
indice de protection (IP)
IP54
longueur d'enfichage
100 mm
hauteur boîtier
88 mm
largeur boîtier
80 mm
profondeur boîtier
39 mm
avec pile
Non
dimension du filetage
1/2 pouce
tension d'alimentation
24 V
article de régulation de pression
10
avec doigt de gant séparé
Non
matériau doigt de gant
acier inoxydable
antidéflagration
Non
avec affichage
Non
Sonde température plongeur 0..10V- 100mm