![Siemens IBT - Sonde temperature ambiante 0..10V- LCD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/p_i201_xx_03008e600600.jpg?ts=1704850396709)
Siemens IBT - Sonde temperature ambiante 0..10V- LCD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation - 24 V
signal de sortie - 0-10 V
plage de mesure - 0...0 °C
capteur intérieur - Oui
possibilité de réglage du point de consigne - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914050007
Réf. Sonepar
05669001317
Réf. Fournisseur
BPZ:QAA2061D
Réf. Commerciale
Siemens IBT
tension d'alimentation
24 V
signal de sortie
0-10 V
plage de mesure
0...0 °C
capteur intérieur
Oui
possibilité de réglage du point de consigne
sans
bouton-poussoir de mise en veille
Non
avec pile
Non
température affichée
Oui
horloge
Non
optimisation
Non
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP30
avec affichage
Oui
largeur
90 mm
hauteur
100 mm
profondeur
36 mm
Sonde température ambiante 0..10V- LCD