Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 24V Vanne boiss. spher.

Siemens IBT - ServoM 2Nm 2pts 24V Vanne boiss. spher.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • signal de commande - deux point

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couple - 2 Nm

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914093905

Réf. Sonepar

05669409390

Réf. Fournisseur

BPZ:GSD141.9A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

indice de protection (IP)

IP40

signal de commande

deux point

matériau du boîtier/corps

plastique

couple

2 Nm

convient pour vanne d’arrêt

Oui

énergie élec. max. accumulée

2 VA

angle de rotation max.

90 °

transmission

avec engrenages

humidité relative tolérée

95...95 %

plage de fonctionnement réglable

Non

avec retour à la tension zéro

Non

tension du secteur

autre

contacts auxiliaires

Non

contact de fin de course

sans

course à réglage automatique

Non

signal d'état réglable

Non

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

température ambiante

-32...-32 °C

commande manuelle

Oui

contact de commutation hors tension

Non

longueur de câble de raccordement

0.9 m

antidéflagration

Non

largeur

75 mm

modèle

rotatif

hauteur

113 mm

profondeur

136 mm

type de régulation on/off

Oui

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation de split-range

Non

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité

NON Normalement ouvert

consommation d'énergie en fonctionnement

1.5 W

consommation d'énergie au repos

0.5 W

contacts auxiliaires en option

Non

convient pour accessoire d’air

Non

reconnaissance automatique de course

Non

avec fonction de sûreté

Non

hors tension fermé

Non

raccordement à la vanne

autre

avec indicateur de position mécanique

Oui

signal d'état

sans

durée de fonctionnement

30 s

ServoM 2Nm 2pts 24V Vanne boiss. sphér.