Siemens IBT - ServoM 25Nm 0..10V- 24V Volet rota.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
signal de commande - 0-10 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
couple - 25 Nm
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914002976
Réf. Sonepar
05669001136
Réf. Fournisseur
BPZ:GBB161.1E
Réf. Commerciale
Siemens IBT
indice de protection (IP)
IP54
signal de commande
0-10 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
couple
25 Nm
convient pour vanne d’arrêt
Non
énergie élec. max. accumulée
8 VA
angle de rotation max.
90 °
transmission
avec engrenages
humidité relative tolérée
5...5 %
plage de fonctionnement réglable
Non
avec retour à la tension zéro
Non
tension du secteur
24 V CA
contacts auxiliaires
Non
contact de fin de course
sans
course à réglage automatique
Non
signal d'état réglable
Non
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
température ambiante
-32...-32 °C
commande manuelle
Oui
contact de commutation hors tension
Non
longueur de câble de raccordement
0.9 m
antidéflagration
Non
largeur
100 mm
modèle
rotatif
hauteur
313 mm
profondeur
71 mm
type de régulation on/off
Non
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation de split-range
Non
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
NON Normalement ouvert
consommation d'énergie en fonctionnement
8 W
consommation d'énergie au repos
1.1 W
contacts auxiliaires en option
Non
convient pour accessoire d’air
Oui
reconnaissance automatique de course
Non
avec fonction de sûreté
Non
hors tension fermé
Non
raccordement à la vanne
autre
avec indicateur de position mécanique
Oui
signal d'état
0-10 V
durée de fonctionnement
150 s
ServoM 25Nm 0..10V- 24V~ Volet rota.