![Siemens IBT - ServoM 18Nm MOD 24V Volet rota.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V11183823_fi.jpg?ts=1704850088854)
Siemens IBT - ServoM 18Nm MOD 24V Volet rota.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
couple - 18 Nm
convient pour vanne d’arrêt - Non
énergie élec. max. accumulée - 7 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914113030
Réf. Sonepar
05669411303
Réf. Fournisseur
S55499-D301
Réf. Commerciale
Siemens IBT
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
couple
18 Nm
convient pour vanne d’arrêt
Non
énergie élec. max. accumulée
7 VA
angle de rotation max.
90 °
transmission
avec engrenages
humidité relative tolérée
5...5 %
plage de fonctionnement réglable
Non
avec retour à la tension zéro
Oui
tension du secteur
autre
contacts auxiliaires
Non
contact de fin de course
sans
course à réglage automatique
Non
signal d'état réglable
Non
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
température ambiante
-32...-32 °C
commande manuelle
Oui
contact de commutation hors tension
Non
longueur de câble de raccordement
0.9 m
antidéflagration
Non
largeur
100 mm
modèle
rotatif
hauteur
300 mm
profondeur
75 mm
protocole de communication
modbus
type de régulation on/off
Oui
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation de split-range
Oui
type de fonction de sécurité
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
NC normalement fermé
consommation d'énergie en fonctionnement
5 W
consommation d'énergie au repos
3000 W
contacts auxiliaires en option
Non
convient pour accessoire d’air
Oui
reconnaissance automatique de course
Non
avec fonction de sûreté
Oui
hors tension fermé
Oui
raccordement à la vanne
autre
avec indicateur de position mécanique
Oui
signal d'état
connexion bus
durée de fonctionnement
90 s
ServoM 18Nm MOD 24V Volet rota.