![Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V 195s 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V14118854_es.jpg?ts=1704850391670)
Siemens IBT - ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V 195s 1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - 0...0 °C
durée de fonctionnement - 270 s
longueur de course - 6.5 mm
tension du secteur - 24 V CA
course à réglage automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625026301
Réf. Sonepar
05669502630
Réf. Fournisseur
S55174-A215
Réf. Commerciale
Siemens IBT
température ambiante
0...0 °C
durée de fonctionnement
270 s
longueur de course
6.5 mm
tension du secteur
24 V CA
course à réglage automatique
Non
commande manuelle
Non
indice de protection (IP)
IP54
reconnaissance automatique de course
Non
largeur
48.3 mm
fonction
hors tension ouvert NO
hauteur
44.3 mm
puissance nominale
1.2 VA
longueur du câble
1 m
diamètre
67.4 mm
longueur
44.3 mm
ServoM 125N 6,5mm 0..10V 24V~ 195s 1m