![Siemens IBT - Petite vanne combinee PN25 DN32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V10334302_fi.jpg?ts=1704850419347)
Siemens IBT - Petite vanne combinee PN25 DN32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence de pression max. - 600 kPa
débit - 550...550 m³/h
modèle - ressort/cartouche
raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal - DN 32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914105059
Réf. Sonepar
05669410505
Réf. Fournisseur
S55264-V126
Réf. Commerciale
Siemens IBT
différence de pression max.
600 kPa
débit
550...550 m³/h
modèle
ressort/cartouche
raccordements
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal
DN 32
hauteur
112.9 mm
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
longueur
104 mm
avec robinet de remplissage et de vidange
Non
convient au glycol
Oui
diamètre extérieur du tube
32 mm
durée de travail
104 mm
adapté aux liquides
Oui
type de compensation de pression
mécanique
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication)
Non
réglage direct sur le produit
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle
Non
méthode de réglage via PC-tool
Non
article de régulation de pression
25
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
température moyenne minimale (permanente)
1 °C
différence minimale de pression
2800 kPa
raccord élément de commande
M30 x 1,5
caractéristique de soupape
linéaire
pré-réglage débit
sans amortisseur de choc
longueur de course
5.5 mm
matériau du boîtier
laiton
avec robinet de mesure
Non
Petite vanne combinée PN25 DN32