![Siemens IBT - Interface poussoir x4 4e 4s](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V12131668_fr.jpg?ts=1704850093507)
Siemens IBT - Interface poussoir x4 4e 4s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
système de bus KNX - Oui
tension d'entrée - 29...29 V
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869438276
Réf. Sonepar
05669943827
Réf. Fournisseur
5WG1220-2DB31
Réf. Commerciale
Siemens IBT
mode de pose
encastré
nombre d'entrées
4
système de bus KNX
Oui
tension d'entrée
29...29 V
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
commande LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
type de tension d'entrée
pulsé
tension de détection externe requise
Non
Interface poussoir x4 4e 4s