![Siemens IBT - Gaine de protection simple 200mm PN10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5669/A6V11562635_fi.jpg?ts=1704850077360)
Siemens IBT - Gaine de protection simple 200mm PN10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
diamètre externe - 9 mm
pression nominale de bride - 10
longueur d'enfichage - 200 mm
diamètre intérieur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914017000
Réf. Sonepar
05669001003
Réf. Fournisseur
BPZ:ALT-SB200
Réf. Commerciale
Siemens IBT
modèle
unique
diamètre externe
9 mm
pression nominale de bride
10
longueur d'enfichage
200 mm
diamètre intérieur
7 mm
diamètre nominal de raccordement
1/2 pouce (15)
convient pour mano-thermomètre
Oui
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
9 mm
matériau doigt de gant
laiton
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau
autre
article de régulation de pression
10
Gaine de protection simple 200mm PN10