Side Lighting - REEF LED MCL 40W 1150mA LBC 40° GR
![SIDE LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01284.gif?ts=1646344049245&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5870 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014200
Réf. Fournisseur
E1028-LBC-40
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5870 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
courant nominal de la LED à courant constant
1150...1150 mA
adapté à un montage au plafond
Non
classe de protection
I
diamètre externe
210 mm
réflecteur
ultra brillant
couleur du boîtier/corps
gris
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
40.5...40.5 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
256 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...240 V