![Side Lighting - NEW GREEN XL ASIMM.9W 930 NE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2855/SDEE5876-LBC.jpg?ts=1643299544168)
Side Lighting - NEW GREEN XL ASIMM.9W 930 NE
![SIDE LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01284.gif?ts=1646344049245&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
appareillage fourni - Oui
adapté à un montage en saillie - Oui
largeur - 342 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02855014464
Réf. Fournisseur
E5876-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
largeur
342 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de capot
plaque/disque
appareillage
transformateur électronique
largeur d'encastrement
355 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent