![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/6038615.jpg?ts=1717020200860)
Sick - transmetteur de pression, PBT-RB250SGTSSNVLC0Z
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049970
Réf. Fournisseur
6049970
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP65
transmetteur de pression, PBT, PBT-RB250SGTSSNVLC0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar... 250 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) s