![Sick - Systemes de commande de securite, FX0-STIO68002](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/1061778.jpg?ts=1716933852427)
Sick - Systemes de commande de securite, FX0-STIO68002
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084290664
Réf. Sonepar
00067061778
Réf. Fournisseur
1061778
Réf. Commerciale
Sick
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-STIO68002, Module: Module E-S, Entrées non sécurisées: 6-8, Sorties non sécurisées: 6-8, Compatible Flexi Loop: non, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection