Sick - codeurs incrementaux, DFS60E-BGEC00200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'impulsions max. - 200
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084287190
Réf. Sonepar
00067007822
Réf. Fournisseur
1037796
Réf. Commerciale
Sick
nombre d'impulsions max.
200
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
diamètre de l'arbre
14...14 mm
nombre d'impulsions par révolution
200...200
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du raccordement électrique
fiche
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
autre
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BGEC00200, Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm, Interface de communication: 10 V... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8pôles, radial, Impulsions par tour: