![Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-S3EP05000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/IM0055343.jpg?ts=1716933873466)
Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-S3EP05000
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'impulsions max. - 5000
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
nombre d'impulsions par révolution - 5000...5000
programmable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084498503
Réf. Sonepar
00067011523
Réf. Fournisseur
1092340
Réf. Commerciale
Sick
nombre d'impulsions max.
5000
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
diamètre de l'arbre
6...6 mm
nombre d'impulsions par révolution
5000...5000
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S3EP05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 10 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8fils, avec connecteur mâle, M12, 8pôle