![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/1078586.jpg?ts=1716933837298)
Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-S1EA00050
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'impulsions max. - 50
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084526237
Réf. Sonepar
00067078586
Réf. Fournisseur
1078586
Réf. Commerciale
Sick
nombre d'impulsions max.
50
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
diamètre de l'arbre
6...6 mm
nombre d'impulsions par révolution
50...50
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du raccordement électrique
fiche
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
autre
indice de protection (IP)
IP67
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S1EA00050, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 10 V... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12pôles, radial, Impulsions