![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/67/1054239.jpg?ts=1716933810521)
Sick - codeurs absolus, AFM60A-THSA262144
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
principe de mesure physique - inductif
diamètre de l'arbre - 15...15 mm
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084372377
Réf. Sonepar
00067054239
Réf. Fournisseur
1054239
Réf. Commerciale
Sick
modèle
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
principe de mesure physique
inductif
diamètre de l'arbre
15...15 mm
programmable
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du raccordement électrique
fiche
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
SSI
indice de protection (IP)
IP65
nombre de pas par révolution
262.144...262.144
nombre de révolutions
4096...4096
codeurs absolus, AFS-AFM60 SSI, AFM60A-THSA262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm, Interface de communication: SSI, SSI + Sin-C