Sick - Codeur a roue mesureuse, DBV50E-00CNA2500
![SICK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00067.gif?ts=1646344049417&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
standard pour interfaces - autre
indice de protection (IP) - IP65
nombre d'impulsions par révolution - 2500...2500
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067017194
Réf. Fournisseur
1110369
Réf. Commerciale
Sick
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
standard pour interfaces
autre
indice de protection (IP)
IP65
nombre d'impulsions par révolution
2500...2500
Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-00CNA2500, Circonférence de la roue: Sans roue de mesure, Interface de communication: 7 V... 30 V, incrémental, TTL, RS-422, Tension d'alimentation: 7 V... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8fils,